バス乾燥・暖房・換気システム

バス乾燥・暖房・換気システム - 三菱電機

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役
浴室と洗面所・トイレ等の3室同時換気
お掃除しやすいフラットパネル採用
暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載
ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
循環ファンによる涼感効果(夏期)
温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付
トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付
24時間換気機能付(風量7段階切換可能)
換気風量強(4段階)、弱切換可能
浴室換気ダンパー
低騒音設計
冬期モード(24時間換気風量調節)
最大12時間「入・切」タイマー
風圧式シャッター付(排気)
配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)〉
速結端子接続
スライド脱着式(据付枠同梱)
副吸込口はA・B・C3方向から選択可能
誤結線保護回路
付属品:副吸込口グリル2個(風量調整板付)
付属品:副吸込口2個
付属品:排気接続口
付属品:副吸込口カバープレート1枚
付属品:天吊金具
付属品:据付枠
付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)

質量(kg)
9.2
電圧(V)
200
消費電力(W)
<弱>5、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>30、<SPL><強>【50Hz】48/【60Hz】49
ダクト径(Φmm)
<EA>100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
239×553×443
風量(m3/h)
<弱>120<強>230
機外静圧(Pa)
<弱>185、<強>210
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81792089V-243BZL5
¥206,000
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする