カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(112)
  • 住設機器(8)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(529)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](300)
  • VISHAY(234)
  • onsemi(229)
  • エレコム(128)
  • C’ultiva(カルティバ)(126)
  • 山金工業(125)
  • 第一測範(118)
  • Panasonic(パナソニック)(109)
  • X.A.M(95)
  • DiodesZetex(67)
  • ERECTA(エレクター)(65)
  • ストア・エキスプレス(54)
  • AFAM(アファム)(51)
  • SMC(48)
  • MAD MAX(マッドマックス)(43)
  • サンワダイレクト(35)
  • KTC(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br150」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • プラスチック製フード 三菱電機

    プラスチック製フード

    三菱電機(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    プラスチック製。適用パイプ:Φ150mm
    材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×215×217.50
  • 丸排気アタッチメント 三菱電機

    丸排気アタッチメント

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    角排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプに接続。接続パイプ:Φ150mm
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×322×170
  • キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター 三菱電機

    キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター

    三菱電機
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×284×10
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
    質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
  • 丸排気アタッチメント 三菱電機

    丸排気アタッチメント

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプの接続。鋼板製。接続パイプ:Φ150mm
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】350×322×177
  • 浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント 三菱電機

    浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
  • エルボ管 三菱電機

    エルボ管

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。鋼板製
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】304×150×304
  • パイプ接続部材 三菱電機

    パイプ接続部材

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ150mm。鋼板製
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×470
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付)

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×88
  • プラスチック製ベントキャップ 三菱電機

    プラスチック製ベントキャップ

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製。低圧損タイプ。適用パイプ:Φ150mm。抜け止め金具付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】220×220×112
  • プラスチックエルボ管 三菱電機

    プラスチックエルボ管

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製。適用ダクト:Φ150mm。高さ調整可能。高さ調整可能。天吊可能。プラスチック製
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】305×160×270
  • 防火ダンパー 三菱電機

    防火ダンパー

    三菱電機
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.9ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • 防火ダンパー付フード 三菱電機

    防火ダンパー付フード

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • 外復帰形防火ダンパー 三菱電機

    外復帰形防火ダンパー

    三菱電機
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×187×260
  • 防火ダンパー 屋内用 三菱電機

    防火ダンパー 屋内用

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×180×220
  • 防火ダンパー付フード 三菱電機

    防火ダンパー付フード

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。ステンレス製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付。フード部は耐食性ステンレス
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • パイプ接続アタッチメント 三菱電機

    パイプ接続アタッチメント

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】166×166×90
  • 中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)
    質量(kg)11.5電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200
  • 給気用電動シャッター 三菱電機

    給気用電動シャッター

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ150mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.6ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×206×260
  • 風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • 浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(75cm幅) 三菱電機

    浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(75cm幅)

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    750mm幅。適用パイプ:Φ150mm。浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン専用
    質量(kg)2.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×750×210
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87
  • 浴室専用ウェザーカバー 三菱電機

    浴室専用ウェザーカバー

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    プラスチック製。適用壁厚:150~225mm。適応機種:V-15BL2・20BL2
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×295×254
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    キッチンフード(P-60H2,P-60H)に取付けて使用します。フード内と換気扇の汚れを減らします。適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組1台分)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】418×284×10
  • 浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(90cm幅) 三菱電機

    浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(90cm幅)

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    900mm幅。適用パイプ:Φ150mm。電動給気チャンバー質量2.4kg。浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン専用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×900×210
  • パイプ接続部材(片落管) 三菱電機

    パイプ接続部材(片落管)

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    適用パイプ:Φ198mm-Φ150mm。鋼板製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×260
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-01
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87
  • 耐外風高性能軒天専用フード 三菱電機

    耐外風高性能軒天専用フード

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    超高層住宅用。耐外風高性能特性。適用パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。軒下天井取付専用。耐外風高性能特性。耐食塗装仕様。軒下天井据付専用。パネルネジ固定方式(着脱可能)。天吊金具同梱。給気用途使用可能。パネル内に防虫網装着(8メッシュ)
    質量(kg)【50Hz/60Hz】3.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】258×360×387
  • 丸形給排気グリル / (ネットフィルター付) 三菱電機

    丸形給排気グリル / (ネットフィルター付)

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm。ネットフィルター付
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
  • ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / ウェザーカバー(鋼板製) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / ウェザーカバー(鋼板製)

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    VL-130K・130EK・150KP用。木枠取付。鋼板製
    質量(kg)2.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)294×533×184
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ・防虫網付)

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ。ギャラリ付タイプ
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×88
  • 浴室専用 / 防火ダンパー付ウェザーカバー 三菱電機

    浴室専用 / 防火ダンパー付ウェザーカバー

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    鋼板製。適用機種:V-15BL2・20BL2。適用壁厚:150~225mm
    用途浴室専用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×245
  • 防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。ギャラリ・防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号
    質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×127
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ150)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっています
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
  • 耐外風高性能軒天専用フード 三菱電機

    耐外風高性能軒天専用フード

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    外気侵入防止の電動シャッター内蔵。耐外風高性能特性。適用パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。軒下天井取付専用。耐外風高性能特性。耐食塗装仕様。軒下天井据付専用。パネルネジ固定方式(着脱可能)。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。天吊金具同梱。定格単相 100V 50/60Hz。給気用途使用可能。消費電力 4.1W/3.7W。パネル内に防虫網装着(8メッシュ)
    質量(kg)【50Hz/60Hz】4.1ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】258×360×387
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付)

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1台
    5日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。軒天取付可。角形ギャラリ付タイプ。高いインテリア性でエクステリアにマッチ
    質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×76