カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- FACOM(1)
- KSフィルター(1)
- SMC(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bv-c1 30a」の検索結果
特価

低圧遮断器 BV-C1
三菱電機¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格電流(A)20接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V (AC120V) 5定格感度電流(mA)30外形寸法a(mm)25外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応負荷側端子仕様速結端子動作時間(s)0.1
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50