カテゴリ
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(32)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エスコ(2)
- KSフィルター(2)
- KOA(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- マルヤス電業(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- BUNNY WALK(バニーウォーク)(1)
サービス分類
- 修理(1)
「bw-202」の検索結果

【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ付
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 機能安全対応仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーターシリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機なし