カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 廣杉計器(8)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • オーム電機(1)
  • NOK(1)
  • タナカ(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • アイゼン(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 協和精工(1)
  • 坂東電線(1)
  • 佐文工業所(1)
  • TIGER(1)
  • PROST's(1)
  • Carradice(キャラダイス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-2603」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球タイプ スパイクスポット 三菱電機

    LED電球タイプ スパイクスポット

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    防雨形。電源コード5m付属。使用可能温度範囲:5~35℃。差込式。施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
    用途屋外用照明質量(kg)1.9口金E26可動範囲330°エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット L無し 三菱電機

    LEDブラケット L無し

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    14日以内出荷
    花びらのようなセードと金色のフランジからの光が,エレガントな空間を演出します。 落ち着きのある透明ガラスつや消し仕上げセード 本体へは金色メッキ仕上げで高級感を醸し出します 花びらが下を向いたようなフォルム すその広がったセードが光を広げ,明るく照らします E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    14日以内出荷
    シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプの器具 グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅130mmと薄型の器具です 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    14日以内出荷
    Φ120の直径なので狭い場所にも違和感なく設置できます。 また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 器具高250mm,Φ120の小形のペンダント 吊下コードの長さは約800mm(カバー含む) 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ