LEDペンダント L無し

LEDペンダント L無し - 三菱電機

Φ120の直径なので狭い場所にも違和感なく設置できます。
また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。
セードは高級感のあるガラス乳白色仕上
器具高250mm,Φ120の小形のペンダント
吊下コードの長さは約800mm(カバー含む)
引っ掛けシーリング方式
E26口金のLED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615755EL-PE2603C
¥15,000
¥6,998
¥7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする