カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(262)
  • JTC(7)
  • unitech(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(171)
  • コクヨ(3)
  • コノエ(3)
  • サンコーテクノ(5)
  • ハーフェレ(4)
  • ホンダ(7)
  • ヤンマー(4)
  • ユニカ(5)
  • 三菱(4)
  • 京セラ(4)
  • 大阪魂(8)
  • 富士電機(9)
  • 新ダイワ(15)
  • 日研工作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-660」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • 電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
    長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機

    MS-Nシリーズ用 接点ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
    種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6