カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(270)
- オカムラ(岡村製作所)(207)
- 新ダイワ(15)
- 富士電機(9)
- 大阪魂(8)
- ホンダ(7)
- JTC(7)
- サンコーテクノ(5)
- ユニカ(5)
- 三菱(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- 日研工作所(4)
- ヤンマー(4)
- ハーフェレ(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- omron(オムロン)(3)
- 京セラ(3)
- コクヨ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c660」の検索結果
特価

サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から63日以内出荷種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ
三菱電機(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から33日以内出荷レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
サーマルリレー TH-Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から82日以内出荷【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。種類サーマルリレー補助接点1a1b
MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
電磁開閉器
三菱電機¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45種別標準仕様形長さ(mm)85厚さ(mm)78コイル定格電圧(V)AC200~240取付方式ねじ、DINレール形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)20、補助接点:10操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様