カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(201)
  • New-Era(ニューエラー)(24)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • CKD(9)
  • エスコ(6)
  • 日東工業(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • Kawasaki(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 相原電機(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • スズキ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • セメダイン(1)
  • ヨドノ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 小柳機工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-065」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)三菱電機
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷から80日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4