カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 空調・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • YAMAHA(ヤマハ)(643)
  • SMC(388)
  • RS PRO(223)
  • 黒田精工(144)
  • ParkerTAIYO(133)
  • SIEMENS(108)
  • コミネ(78)
  • エスコ(73)
  • オカムラ(岡村製作所)(66)
  • スリーピース(29)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • アリート(ariete)(26)
  • ホンダ(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • ニッサン(23)
  • Thermo Fisher Scientific(20)
  • EATON(イートン)(20)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-3」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット 三菱電機CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット三菱電機
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
保護等級IP2X伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ 三菱電機センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ三菱電機
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
入力点数16局種別リモートデバイス局
CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
出力点数16局種別リモートデバイス局
CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
出力点数16局種別リモートデバイス局
センサコネクタタイプ e-CONタイプ 出力ユニット AJ65VBTCEシリーズ 三菱電機センサコネクタタイプ e-CONタイプ 出力ユニット AJ65VBTCEシリーズ三菱電機
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプセンサコネクタタイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
入力点数16局種別リモートデバイス局
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON)) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.3電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)出力点数32点保護等級IP2X応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)保存温度範囲(℃)-25~75突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり設置場所制御盤内標高(m)0~2000汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)周囲温度(℃)0~55最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5AサージキラーツェナーダイオードオーバーボルテージカテゴリⅡ以下使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500局種別リモートデバイス局漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下装置クラスClass Iサイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON)) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class Iケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブルコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと質量(kg)0.3周囲温度(℃)0~55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)設置場所制御盤内絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)入力抵抗(kΩ)5.7標高(m)0~2000雰囲気腐食性ガスがないこと保護等級IP2X保存温度範囲(℃)-25~75保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
低圧遮断器NV32-SVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV32-SVF仕様三菱電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分割形電流センサ 三菱電機分割形電流センサ三菱電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)最大使用電圧(V)AC460定格負担(VA)0.1
低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-CV仕様三菱電機
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から70日以内出荷
低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CV仕様三菱電機
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV63-SVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-SVF仕様三菱電機
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV63-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-CVF仕様三菱電機
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV32-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV32-CVF仕様三菱電機
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF63-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-CV仕様三菱電機
4,398税込4,838
1台
11日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV50-FA仕様 三菱電機低圧遮断器NV50-FA仕様三菱電機
10,980税込12,078
1台
12日以内出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV63-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-SV仕様三菱電機
19,980税込21,978
1台
13日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CVF仕様三菱電機
24,980税込27,478
1台
13日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器MN50-KC仕様 三菱電機低圧遮断器MN50-KC仕様三菱電機
10,980税込12,078
1台
35日以内出荷から50日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-SVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SVF仕様三菱電機
60,980税込67,078
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV32-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV32-SV仕様三菱電機
18,980税込20,878
1台
35日以内出荷から50日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV250-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-SV仕様三菱電機
84,980税込93,478
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV100-KC仕様 三菱電機低圧遮断器NV100-KC仕様三菱電機
20,980税込23,078
1台
35日以内出荷から50日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SV仕様三菱電機
60,980税込67,078
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV400-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NV400-SW仕様三菱電機
159,800税込175,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV400-CW仕様 三菱電機低圧遮断器NV400-CW仕様三菱電機
92,980税込102,278
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV63-HV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-HV仕様三菱電機
21,980税込24,178
1台
50日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-HV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-HV仕様三菱電機
68,980税込75,878
1台
50日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV250-HV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-HV仕様三菱電機
88,980税込97,878
1台
50日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV630-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NV630-SW仕様三菱電機
229,800税込252,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV800-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NV800-SEW仕様三菱電機
339,800税込373,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV630-CW仕様 三菱電機低圧遮断器NV630-CW仕様三菱電機
199,800税込219,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
34,980税込38,478
1セット
90日以内出荷
適合部品:連結金具REB69取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
38,980税込42,878
1セット
90日以内出荷
仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:連結金具REB69取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
38,980税込42,878
1セット
90日以内出荷
仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:連結金具REB69取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵