カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- CyberPower(35)
- サイバーパワー(9)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- omron(オムロン)(1)
- パワーコムジャパン(1)
「cyberpower」の検索結果
特価

FW-Fシリーズ 常時商用給電方式(矩形波出力)
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から42日以内出荷出力コンセント形状NEMA 5-15P出力電圧(V)AC100(±10%)入力電圧(V)AC100(±10%)出力コンセント数3運転方式常時商用給電方式形状タワー・ラック兼用質量(kg)約4規格RoHSシリーズFW-Fシリーズ信号形式オープンコレクタ出力、バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカブラ入力:UPSシャットダウン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275定格入力交流電圧(V)AC100±10%冷却方式自冷出力周波数(Hz)50/60インターフェースRS-232C(D-Sub9ピン・オスコネクタ)、USB(タイプB)[外部]バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相線式単相2線式(アース付)入力周波数(Hz)50/60±5%通信機能RS-232C、USB起動様式パッテリ起動蓄電池タイプ鉛蓄電池