カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(65)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • CKD(21)
  • イトーキ(21)
  • 福井クラフト(19)
  • SMC(14)
  • エスコ(14)
  • コクヨ(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 理研製鋼(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • アズワン(5)
  • イスカル(5)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 本多電子(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-272」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気三菱電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ三菱電機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ三菱電機
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアースイングファン 三菱電機エアースイングファン三菱電機
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相
S形 高頻度ホイスト ローヘッド懸垂形 低揚程 三菱電機S形 高頻度ホイスト ローヘッド懸垂形 低揚程三菱電機
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法S(mm)-寸法E(mm)230寸法T(mm)-寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)関連資料寸法図給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
低圧遮断器NV63-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-SV仕様三菱電機
25,980税込28,578
1台
13日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応