カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • SMC(724)
  • オカムラ(岡村製作所)(366)
  • コガネイ(335)
  • エスコ(196)
  • ホンダ(163)
  • MAZDA(マツダ)(159)
  • BIGM(丸山製作所)(137)
  • 住友電工ハードメタル(104)
  • ニッサン(89)
  • 住友重機械工業(58)
  • omron(オムロン)(52)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • SIEMENS(40)
  • スズキ(38)
  • ミツビシ(38)
  • TOSTEM(LIXIL)(35)
  • IKO(日本トムソン)(34)
  • CKD(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-1」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 三菱電機

    LED電球

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    密閉器具にも使用可能
    仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アナログ出力ユニット 三菱電機

    アナログ出力ユニット

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1台
    欠品中
  • 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 広角タイプ 三菱電機

    小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 広角タイプ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
    仕様光束維持率:85%材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)16定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83入数1台明るさクラス200(FHT42形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、広角
  • 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ 三菱電機

    小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
    仕様光束維持率:85%材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)16定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83入数1台明るさクラス200(FHT42形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
  • LED深枠MC ダウンライト 三菱電機

    LED深枠MC ダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源外付形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)75
  • LED深枠MC ダウンライト 三菱電機

    LED深枠MC ダウンライト

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.6 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)75
  • LED深枠MC ダウンライト 三菱電機

    LED深枠MC ダウンライト

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6 (200V時)光束(Lm)器具:1230光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)75
  • 調光深枠MC ダウンライト 三菱電機

    調光深枠MC ダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 白色(4000K)
    定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)75
  • LED深枠MC ダウンライト 三菱電機

    LED深枠MC ダウンライト

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.2 (200V時)光束(Lm)器具:1080光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)75
  • 調光深枠MC ダウンライト 三菱電機

    調光深枠MC ダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 電球色(3000K)
    定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)75
  • LED深枠MC ダウンライト 三菱電機

    LED深枠MC ダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源外付形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)75
  • LED深枠MC ダウンライト 三菱電機

    LED深枠MC ダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源外付形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)75
  • 調光深枠MC ダウンライト 三菱電機

    調光深枠MC ダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 昼白色(5000K)
    定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)75
  • LED深枠MC ダウンライト 三菱電機

    LED深枠MC ダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源外付形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)75
  • LED深枠MC ダウンライト 三菱電機

    LED深枠MC ダウンライト

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.7 (200V時)光束(Lm)器具:1050光色温白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)75
  • 調光深枠MC ダウンライト 三菱電機

    調光深枠MC ダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 温白色(3500K)
    定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色埋込穴(Φmm)75
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 低圧遮断器NV32-SVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-SVF仕様

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ出力ボード 三菱電機

    アナログ出力ボード

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    チャンネル数(出力)1アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000)絶縁方式非絶縁変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)出力特性出力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサデジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ
  • 符号付アナログ出力 高分解能アナログ入力 モータサーミスタインタフェース 三菱電機

    符号付アナログ出力 高分解能アナログ入力 モータサーミスタインタフェース

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    分解能-10V~+10V/16bit出力信号電圧出力(端子DA1-5間):DC-10V~+10V入力抵抗(kΩ)10
  • 一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機

    一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    90日以内出荷
    小口径シリーズ
    タイプ一般使用温度範囲(℃)5~35電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス
  • 可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    60日以内出荷から80日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機

    一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    92日以内出荷
    一体形ダウンライト 小口径シリーズ。器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
    種別ベースダウンライト[枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間(光束維持率85%)入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック調色の可否×
  • ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機

    ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    92日以内出荷
    設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
    仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
  • ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン MILCO.CONNECTタイプ 【受注生産品】 三菱電機

    ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン MILCO.CONNECTタイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
    仕様光束維持率:85%質量(kg)0.7タイプMILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35定格無線調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)枠/プラスチック白色、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°