曜日別特売

調光深枠MC ダウンライト

調光深枠MC ダウンライト - 三菱電機

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。
信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能
電源外付形
まぶしさを抑えるグレアレスタイプ
ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
昼白色(5000K)

定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79603180EL-DA1/0(1502NM) AHZ13.0 (200V時)固有:86.1 (200V時)器具:1120クラス150(FHT32形器具相当)
¥36,900
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79603241EL-DA1/0(1503NM) AHZ13.0 (200V時)固有:103.0 (200V時)器具:1340クラス150(FHT32形器具相当)
¥36,900
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79603286EL-DA1/0(2002NM) AHZ16.5 (200V時)固有:82.4 (200V時)器具:1360クラス200(FHT42形器具相当)
¥39,900
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79603356EL-DA1/0(2003NM) AHZ16.5 (200V時)固有:99.3 (200V時)器具:1640クラス200(FHT42形器具相当)
¥39,900
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする