カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- NSK(日本精工)(15)
- ニッサン(13)
- 三木プーリ(12)
- HARWIN(12)
- SAMTEC(12)
- SMC(9)
- NACHI(不二越)(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- omron(オムロン)(4)
- ホンダ(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- コガネイ(3)
- 大東プレス工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(3)
「da201」の検索結果

一般形MC ダウンライト
三菱電機¥8,798~税込¥9,678~1個13日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)85
一般形MC ダウンライト
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.9 (200V時)光束(Lm)器具:1500光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)85
一般形MC ダウンライト
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.1 (200V時)光束(Lm)器具:1430光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)85
調光一般形MC ダウンライト
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 電球色(3000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色埋込穴(Φmm)85
調光一般形MC ダウンライト
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 白色(4000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)85
調光一般形MC ダウンライト
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 昼白色(5000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)85
調光一般形MC ダウンライト
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 温白色(3500K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色埋込穴(Φmm)85
一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15°
三菱電機¥6,998~税込¥7,698~1台90日以内出荷小口径シリーズ埋込穴(Φmm)85タイプ一般演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ白色コーン遮光15°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)86グリーン購入法適合
小径ダウンライト 埋込穴Φ85 白色コーン 遮光15°
三菱電機¥9,698税込¥10,6681台90日以内出荷から93日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出仕様光束維持率:85%質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)入数1台グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85反射板枠白色コーン、遮光15°
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】
三菱電機¥8,698~税込¥9,568~1台92日以内出荷設置空間になじむコンパクトなダウンライト。仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)85ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°