曜日別特売

調光一般形MC ダウンライト

調光一般形MC ダウンライト - 三菱電機

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。
信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能
電源外付形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出
温白色(3500K)

定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
3500
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
85
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79603417EL-DA2/0(1004WWM)AHZ8.4 (200V時)固有:120.2 (200V時)器具:1010クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥22,600
¥9,998
¥10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
79603539EL-DA2/0(2004WWM)AHZ16.5 (200V時)固有:112.1 (200V時)器具:1850クラス200(FHT42形器具相当)
¥35,000
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79603566EL-DA2/0(2504WWM)AHZ20.2 (200V時)固有:105.9 (200V時)器具:2140クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥39,600
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする