カテゴリ

  • 空調・電設資材(467)
  • 住設機器(49)
  • 制御機器(41)
  • メカニカル部品(10)
  • 家電(6)
  • 防犯用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(46)
  • SMC(22,988)
  • BMW(2,129)
  • ERECTA(エレクター)(1,230)
  • エスコ(891)
  • RS PRO(741)
  • Triumph(714)
  • 三菱ふそう(680)
  • オカムラ(岡村製作所)(582)
  • MAZDA(マツダ)(582)
  • BIGM(丸山製作所)(563)
  • Panasonic(パナソニック)(561)
  • NSK(日本精工)(517)
  • 三木プーリ(479)
  • メディアカバーマーケット(475)
  • ホンダ(452)
  • ヤマモトレーシング(433)
  • KTM(366)
  • TRUSCO(292)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(136)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db」の検索結果

582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWire DB A20マスタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWire DB A20マスタユニット三菱電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷
質量(kg)0.11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×100×98
AnyWire DB A20 マスタユニット 三菱電機AnyWire DB A20 マスタユニット三菱電機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×104.5×90
CC-Link-AnyWire DB A20ブリッジユニット 三菱電機CC-Link-AnyWire DB A20ブリッジユニット三菱電機
68,980税込75,878
1個
予約販売
タイムスイッチ TSE-2シリーズ 三菱電機タイムスイッチ TSE-2シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。 TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。 外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。 停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。 表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。 テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)AC100-220質量(kg)0.2アイボリー取付方式(表面)IEC35mmレール周波数(Hz)50-60両用精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)表示(時刻)LCDによるデジタル表示適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下動作周囲温度(℃)-10~50電圧許容範囲(V)AC85~240適合圧着端子丸形 JST V2-M3停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)スイッチ構成1c
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V三菱電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)4.8充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
定格電圧(V)2.4充電方式トリクル充電
LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機LED非常用照明器具 交換用電池三菱電機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
マルチCPU 間高速基本ベースユニット 三菱電機マルチCPU 間高速基本ベースユニット三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
仕様マルチCPU間高速通信対応種別基本ベースユニット種別マルチCPU間高速基本ベースユニット適合ユニット型式Qシリーズユニット接続増設接続可能電源ユニット装着可否必要
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V三菱電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)3.6充電方式トリクル充電
アナログ入力ボード 三菱電機アナログ入力ボード三菱電機(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。
耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)チャンネル数(入力)2分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
ケーブル 三菱電機ケーブル三菱電機
6,098税込6,708
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V三菱電機
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)7.2充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 6V三菱電機
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)6充電方式トリクル充電
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 排気形標準三菱電機
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-Dシリーズ三菱電機
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
モータータイプギヤードモータ
ネジ・防塵タイプ 出力ユニット AJ65DBTBシリーズ 三菱電機ネジ・防塵タイプ 出力ユニット AJ65DBTBシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプA2C形状端子台タイプ出力点数32点CC-Linkバージョン1.1局種類リモートI/O局
MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(200V用) 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(200V用)三菱電機
58,980税込64,878
1個ほか
5日以内出荷から91日以内出荷
マルチリレー用オプション 三菱電機マルチリレー用オプション三菱電機
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ・防塵タイプ 入力ユニット AJ65DBTBシリーズ 三菱電機ネジ・防塵タイプ 入力ユニット AJ65DBTBシリーズ三菱電機
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
タイプリモートI/Oユニット、ネジ・2ピース、端子台防塵タイプ定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:10ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
標準有圧換気扇用オプション 三菱電機標準有圧換気扇用オプション三菱電機
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非常灯 交換用電池 三菱電機非常灯 交換用電池三菱電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形三菱電機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様断熱施工:不可取付傾斜天井:不可定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可
LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150三菱電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形 IP44電池内蔵形埋込穴Φ150高天井用(~10m)平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプ防雨・防湿形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形三菱電機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形三菱電機
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具クリーンルーム向け電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
自然給気ユニット(Φ75mm接続用) 三菱電機自然給気ユニット(Φ75mm接続用)三菱電機(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
最小81mmの薄壁に取付可能シャッター開口面積調節(5段階)過給気防止機構付(風圧式シャッター付)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))室内にマッチしたフラットパネル接続パイプ:Φ75mm材質:プラスチック製防音効果は約29dB
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101捕集効率(%)82
自然給気ユニット(角形・壁取付) 三菱電機自然給気ユニット(角形・壁取付)三菱電機
4,398税込4,838
1台
当日出荷
シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付過給気防止機構付(風圧シャッター付)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)室内にマッチした角形デザイン抜け止め金具付防音効果:約29dB
材質プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100捕集効率(%)75
LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150三菱電機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具電池内蔵形埋込穴Φ150中天井用(~6m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150三菱電機
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具HACCP向け電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
...