カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 制御機器(2)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(38)
  • HUBER & SUHNER(36)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(29)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • ハンマーキャスター(12)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](10)
  • エスコ(9)
  • TOA(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • Texas Instruments(9)
  • RS PRO(9)
  • 淀川電機製作所(8)
  • 山洋電気(8)
  • A&D(7)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • 佐藤計量器製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db65」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
DINレール取り付けアダプタ 三菱電機DINレール取り付けアダプタ三菱電機(2件のレビュー)
549税込604
1台
当日出荷
タイプDINレール取付用アダプタ
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
67,900税込74,690
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
有圧換気扇 低騒音形 排気用 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 排気用三菱電機
439,800税込483,780
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)0
ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防音タイプ(プラスチック製) 三菱電機ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防音タイプ(プラスチック製)三菱電機(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1組(2台)
5日以内出荷
水切板付給排用2台1組壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フードロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)吸音材は吸音フォームΦ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
シロッコファン・厨房用 三菱電機シロッコファン・厨房用三菱電機
379,800税込417,780
1台
4日以内出荷
電圧(V)200電源三相
三菱紙パック式掃除機Be-K Be-K(ビケイ) 三菱電機三菱紙パック式掃除機Be-K Be-K(ビケイ)三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
軽さも、吸引力も、清潔性も。みんなにうれしい使いやすさへ。
仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングヘッド、毛がらみ除去機能●操作性能:フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック、らくピタ機構●清潔性:SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部、手元ハンドル部、本体ハンドル部、コード巻き込みボタン、プレート(くし歯)、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(紫色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:回転ブラシ、フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない付属品2WAYロングノズル、紙パック(MP-9)質量(kg)本体:2.4、標準:3.8(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)ホワイトゴールド消費電力(W)1000~約300コード長さ(m)5運転音65dB~約58dB吸引力(W)吸引仕事率:470~約90本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210集じん量(L)1.5
紙パック式クリーナー 三菱電機紙パック式クリーナー三菱電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
2.4kgの軽量ボディで持ち運びもラクラク本体ハンドル部など、よく触る部分に抗菌加工を採用自社製造モーターにより、軽量かつハイパワーを実現軽量で丸洗い可能な「タービンブラシ」家具の下もラクラクお掃除!
付属品サッシノズル・紙パック(MP-9)アイボリー消費電力(W)節電モード時:約300~1000コード長さ(m)5方式クリーナ・ブラシ:タービンブラシ本体質量(kg)2.4吸込仕事率(W)節電モード時:約90~470集塵容量(L)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×323×210運転音(dB)節電モード時:約58~65集塵方式紙パック式モード節電モード有無:無総質量(kg)3.6
エアーカーテン 産業用タイプ 本体 三菱電機エアーカーテン 産業用タイプ 本体三菱電機
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
取付標準取付・タテ取付電源(V)3相200塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1