カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(410)
  • TRACO POWER(321)
  • KEMET(261)
  • RS PRO(60)
  • XP POWER(58)
  • VISHAY(55)
  • コガネイ(41)
  • SICK(38)
  • SIEMENS(29)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • MURATA(村田製作所)(20)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(19)
  • エスコ(18)
  • omron(オムロン)(18)
  • RECOM(17)
  • onsemi(15)
  • TOA(14)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc75」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流高電圧対応遮断器・ノーヒューズスイッチ 三菱電機直流高電圧対応遮断器・ノーヒューズスイッチ三菱電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.15定格電流(A)15接続方式表面形外形寸法a(mm)25外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77逆接続極性L極:N(-) R極:P(+)フレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
低圧遮断器NF125-HDVA仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-HDVA仕様三菱電機
61,980税込68,178
1台
13日以内出荷から69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
入出力増設ブロック (I/Oユニット) 三菱電機入出力増設ブロック (I/Oユニット)三菱電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から91日以内出荷
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から66日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF800-HDW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-HDW仕様三菱電機
829,800税込912,780
1台
69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN800-HDW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN800-HDW仕様三菱電機
829,800税込912,780
1台
69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-HDW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-HDW仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-HDVA仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-HDVA仕様三菱電機
119,800税込131,780
1台
69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN400-HDW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN400-HDW仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ三菱電機
67,980税込74,778
1個
54日以内出荷から79日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-Nシリーズ 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-Nシリーズ三菱電機
96,980税込106,678
1個
54日以内出荷
取付方式ねじ定格絶縁電圧(V)660機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-2XNシリーズ 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-2XNシリーズ三菱電機
219,800税込241,780
1個
54日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-Nシリーズ 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-Nシリーズ三菱電機
85,980税込94,578
1個
54日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ三菱電機
199,800税込219,780
1個
54日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ三菱電機
41,980税込46,178
1個
54日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ 三菱電機可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ三菱電機
62,980税込69,278
1個
59日以内出荷から79日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
低圧遮断器NF125-HDV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-HDV仕様三菱電機
38,980税込42,878
1台
69日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ三菱電機
179,800税込197,780
1個
79日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ三菱電機
87,980税込96,778
1個
79日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA