カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dep2015」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー三菱電機
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から93日以内出荷
SLIT[Slim Line Type]信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です建築に溶け込むシンプルフォルム空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242出力定格出力演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー曲面カバー
信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機信号制御調光器 PWM信号方式三菱電機
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷
照明制御 小型調光器
用途連続調光用器具用高さ(mm)120
信号制御調光器 三菱電機信号制御調光器三菱電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅(mm)116取付2個用スイッチボックスに適合高さ(mm)120
LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー 三菱電機LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー三菱電機
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
SLIT[Slim Line Type]信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です建築に溶け込むシンプルフォルム空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242出力高出力演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー角形カバー
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス三菱電機
36,980税込40,678
1組
6日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵