カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ダイヤトレンド(19)
- サンワサプライ(2)
- 三菱電機システムサービス(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- アイ・ディ・ケイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「difc u 4」の検索結果

パソコン接続用RS-422/USB変換器
三菱電機(14件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
MELSEC-Qシリーズ用 接続ケーブル
三菱電機(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷種別RS-232Cケーブル(QCPU直接接続ケーブル)ケーブル長(m)3主な用途QCPU⇔GOT接続用RoHS指令(10物質対応)対応