カテゴリ

  • 空調・電設資材(80)
  • 住設機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • エスコ(1,105)
  • BIGM(丸山製作所)(111)
  • SMC(82)
  • ホンダ(43)
  • ハンマーキャスター(38)
  • CKD(30)
  • 栃木屋(20)
  • 東海キャスター(18)
  • 東正車輛(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • シルファー(8)
  • ミニター(6)
  • アルインコ(5)
  • イスカル(5)
  • サンワサプライ(5)
  • スリーピース(5)
  • 修理(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea-100」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機
9,198税込10,118
1台
当日出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
4,498税込4,948
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
8,798税込9,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機パイプファン スタンダードタイプ三菱電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機パイプ用ファン / BL認定品三菱電機
4,498税込4,948
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
パイプ用ファン / (給気用) 三菱電機パイプ用ファン / (給気用)三菱電機(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 三菱電機天井埋込形換気扇三菱電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
欠品中
質量(kg)1.9電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)90/95羽根径(Φmm)100
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
パイプファン 大風量タイプ 三菱電機パイプファン 大風量タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)三菱電機(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 取替専用タイプ三菱電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)三菱電機
7,998税込8,798
1台
当日出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
パイプ用ファン / ミニグリルタイプ 三菱電機パイプ用ファン / ミニグリルタイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン エアパス用 三菱電機パイプ用ファン エアパス用三菱電機
6,198税込6,818
1台
当日出荷から15日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン三菱電機
5,398税込5,938
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / (既設住宅向引きひもタイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (既設住宅向引きひもタイプ)三菱電機
6,298税込6,928
1台
当日出荷
質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.90/2.40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)22.50/24.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)80/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付ダクト用換気扇 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
給気用ファン 三菱電機給気用ファン三菱電機
7,798税込8,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ)三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター三菱電機
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
質量(kg)8.4電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/2.50/2.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/15/15ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)140/140/30/30機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)285/285/25/25
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ給・排気DCブラシレスモーター紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)本体耐湿仕様浴室排気風路切替電動ダンパー搭載ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能浴室からのRA接続可能24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)熱交換器・モーター等は下側から着脱可能外気清掃フィルター内蔵外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能対称間取り住宅にも対応SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)種類VL-200ZMHSV3後継機種機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19種別温暖地タイプ接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64質量(kg)19電源単相付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16電圧(V)100仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」三菱電機
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28風量(m3/h)(50/60Hz)38/42羽根径(Φmm)85
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)本体耐湿仕様浴室排気風路切替電動ダンパー搭載ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能浴室からのRA接続可能24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)熱交換器・モーター等は下側から着脱可能外気清掃フィルター内蔵外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能対称間取り住宅にも対応SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所種別温暖地タイプ機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27種類VL-200ZMHS3後継機種電圧(V)100機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19質量(kg)19電源単相付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
天井カセット形紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)ファンプラスチック(シロッコファン)電圧(V)100電源単相
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
天井カセット形紙製全熱交換器副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ電圧(V)100質量(kg)13.2適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460機能24時間換気ファンプラスチック(シロッコファン)電源単相材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (人感センサータイプ)三菱電機
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ 三菱電機ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ三菱電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0羽根径(Φmm)100機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用三菱電機
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)