質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)1.9
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50
風量(m3/h)(50/60Hz)90/95
羽根径(Φmm)100
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
質量(kg)1.6
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50
風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65
羽根径(Φmm)115
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.9
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.90/2.40
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)22.50/24.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)80/85
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
質量(kg)0.8
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
質量(kg)0.4
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
質量(kg)8.4
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/2.50/2.50
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/15/15
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)140/140/30/30
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)285/285/25/25
浴室暖房機連動シリーズ。給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
種別温暖地タイプ
機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)
温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27
種類VL-200ZMHS3後継機種
電圧(V)100
機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59
処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19
質量(kg)19
電源単相
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
天井カセット形。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460
接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50
付属品ワッシャー・キャップ
材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
ファンプラスチック(シロッコファン)
電圧(V)100
電源単相
天井カセット形。紙製全熱交換器。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ
電圧(V)100
質量(kg)13.2
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50
付属品ワッシャー・キャップ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460
機能24時間換気
ファンプラスチック(シロッコファン)
電源単相
材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
電圧(V)100
電源単相(Φ)
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2
ダクト径(Φmm)EA:100.0
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28
風量(m3/h)(50/60Hz)38/42
羽根径(Φmm)85
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50
ダクト径(Φmm)EA:100.0
風量(m3/h)(50/60Hz)175/170
羽根径(Φmm)140
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50
風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
羽根径(Φmm)85
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
羽根径(Φmm)100
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
関連キーワード
1
2
3
次へ