カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- KITO(キトー)(237)
- 渡辺電機工業(67)
- クリスタルアイ(34)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- DNライティング(27)
- 東芝ライテック(12)
- 株洲工具(9)
- プロトティップ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- オリンパス(7)
- ケナメタル(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ビクセン(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- OM SYSTEM(5)
- オーム電機(4)
- ブランドをもっと見る
「ed8」の検索結果

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品)
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から22日以内出荷質量(kg)0.75接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
LED8畳 シーリング
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 和室にも合わせやすい白木調枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.6光束(Lm)器具:3650光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
LED8畳 シーリング
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 シンプルでスリムな形状のトリムレス 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6光束(Lm)器具:3800光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
LED8畳 シーリング
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷寝室や子供部屋などにおすすめ。 トリムレスの調光・単色タイプでシーンにより明るさが変えられます。 約5~100%の連続調光が可能 8畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)27.8平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6光束(Lm)器具:3800光色昼白色適用畳数8畳用エコロジー商品長寿命
LED8畳 シーリング
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷白木の本木枠を使用した和風空間と相性の良い角形の居室用シーリング。 約5~100%の連続調光が可能 8畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 電球色(3000K)~昼光色(6500K)定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)34.1平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.7光束(Lm)器具:4150光色電球色~昼光色適用畳数8畳用エコロジー商品長寿命
LED8畳 シーリング
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 空間を選ばない透明枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)25.8平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.2光束(Lm)器具:3800光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
LED8畳 シーリング
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 シンプルなホワイトトリム 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)25.8平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.2光束(Lm)器具:3800光色電球色~昼光色適用畳数8畳用