カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ニッタ(8)
- CKD(6)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- omron(オムロン)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- AMPHENOL(3)
- BROADCOM(3)
- コンサス(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- Vesrah(2)
- BRAKING(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「el0004-1」の検索結果

LED一体型建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 色温度可変タイプ
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)質量(kg)1.5定格無線調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)40.8制御【無線照明制御システム】MILCO.CONNECT搭載平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)154.4(100V時)光色色温度可変グリーン購入法適合
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC100定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC100~242定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
三菱電機¥84,980税込¥93,4781個13日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載シーリング 直付形2灯用 乳白カバータイプ。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 45°までの傾斜天井に取付け可能です 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)54平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.2光束(Lm)器具:4980光色昼白色エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
三菱電機¥74,980税込¥82,4781個13日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載シーリング 直付形2灯用 乳白カバータイプ。 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 45°までの傾斜天井に取付け可能です 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)35平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.8平均消費電力(W)30光束(Lm)器具:3320光色昼白色エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載シーリング 直付形2灯用 乳白カバータイプ。 消費電力17.4W,全光束2500lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 45°までの傾斜天井に取付け可能です 光源寿命40000時間の長寿命でランプ交換の手間を削減 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)39平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81.7平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:3190光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースダウンライト
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台90日以内出荷MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。用途軒下用質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)-10~35定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台92日以内出荷簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。仕様L1200質量(kg)1.3タイプ高出力(角形カバー)消費電力(W)30.4定格初期照度補正付連続調光(5~100%)定格電圧(V)AC100材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形
三菱電機1台欠品中定格電圧(V)AC100消費電力(W)11.5定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ