LED一体型建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 色温度可変タイプ

LED一体型建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 色温度可変タイプ - 三菱電機
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
質量(kg)
1.5
定格
無線調光(無線制御)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
40.8
制御
【無線照明制御システム】MILCO.CONNECT搭載
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.4(100V時)
光色
色温度可変
グリーン購入法
適合
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75865417EL-LRD6500M/W4 1YZ【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色、【本体】鋼板 / 白色塗装6300
¥78,000
¥28,980
¥31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865426EL-LRD6500M/K4 1YZ【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色、【本体】鋼板 / 黒色塗装6300
¥89,500
¥32,980
¥36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906078EL-LRD6500M/W4 1YZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色【器具】6300
¥78,000
¥28,980
¥31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906087EL-LRD6500M/K4 1YZ【本体】鋼板 / 黒色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色【器具】6300
¥89,500
¥32,980
¥36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする