カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- YAMAHA(ヤマハ)(67)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- Nikon(ニコン)(7)
- SMC(6)
- omron(オムロン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 沖データ(OKI)(3)
- ニッタ(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- BROADCOM(3)
- ダイニチ工業(2)
- ミヤコ自動車(2)
- K.Pガスケット(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- BRAKING(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「el0005-1」の検索結果

LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から93日以内出荷定格初期照度補正定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷から93日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷圧迫感のないスリムな形状。 空間に合わせて明るさや光色を自由にお選びいただけます。 キッチンライト 乳白カバータイプ2灯用 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)39平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81.7平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:3190光色昼白色
ベースダウンライト
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。用途軒下用タイプ軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)-10~35定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43光源寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ