LEDシーリングライト
圧迫感のないスリムな形状。
空間に合わせて明るさや光色を自由にお選びいただけます。
キッチンライト
乳白カバータイプ2灯用
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)
- 定格
- 初期照度補正
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 39
- 平均演色評価数(Ra)
- 84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 5000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/151 B/111
- ランプの種類
- LDL40×2
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:81.7
- 平均消費電力(W)
- 34
- 光束(Lm)
- 器具:3190
- 光色
- 昼白色
- 内容量
- 1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
























