カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- LION (ライオン事務器)(3)
- コンサス(2)
- オリオン機械(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- タカショー(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「els150」の検索結果
特価

LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.7 (200V時)光束(Lm)器具:15300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥259,800税込¥285,7801個14日以内出荷常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.4 (200V時)光束(Lm)器具:15000光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台92日以内出荷仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵