カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • TRUSCO(1)
  • 東亜DKK(1)
  • アイホン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elw-c」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形 三菱電機LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形三菱電機
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
電池内蔵形天井面・壁面取付可能使用可能温度範囲:5~35℃階段通路誘導灯兼用形平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形軒下用定格60クラス60器具相当FCL20形演色指数(Ra)80消費電力(W)9.1点灯時間(非常時)30分質量(kg)3.2定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間耐震性S2使用電池(Ni-MH)6H15FA材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形三菱電機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形 IP44電池内蔵形天井直付専用高天井用(~10m)平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ防雨・防湿形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 電池内蔵形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け(防噴逆形・防雨形) 直付形 低天井用~3m 【受注生産品】 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け(防噴逆形・防雨形) 直付形 低天井用~3m 【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
仕様30分定格形、平常時:消灯、非常時:LED点灯適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03質量(kg)0.9取付直付形材質(本体)亜鉛メッキ鋼板タイプリモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)保護等級X5色温度(K)5000K電池2H15DD(Ni-MH)材質(レンズ)ガラス(飛散防止膜付)材質(枠)ステンレス白色仕上(N9.3)材質(パッキン)本体:シリコーン光色昼白色明るさ従来ミニハロゲン9形・13形器具相当適合寸法(m)取付天井高さの目安:低天井用(~3)非常灯評定番号LALE-045耐震性S2
シーリング/ブラケット兼用 三菱電機シーリング/ブラケット兼用三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可質量(kg)1種類一体型/天井面・壁面取付兼用形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242グローブ種別アクリル(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83防水防雨・防湿形
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形電池内蔵形天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134種別LED非常用照明器具取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形三菱電機
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具電池内蔵形天井直付専用高天井用(~10m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形三菱電機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可
LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型 三菱電機LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型三菱電機
29,980税込32,978
1台
30日以内出荷から92日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)164×124グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形三菱電機
57,980税込63,778
1台
62日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 油煙対応機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具油煙対応電池内蔵形天井直付専用中天井用(~6m)
用途機械工場などの油煙が発生する空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ油煙対応種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、油煙対応、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-014入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付目安~6鋼板 フッ素樹脂塗装(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形三菱電機
55,980税込61,578
1台
62日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具HACCP向け電池内蔵形天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具質量(kg)1取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)電池【別売】6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)シリコーン 半透明認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当使用可能目安取付天井高さの目安:中天井用(~6m)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形ステンレス 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED電球タイプ 浴室灯 三菱電機LED電球タイプ 浴室灯三菱電機
7,298税込8,028
1台
92日以内出荷
天井面・壁面取付可能
用途一般住宅用材質本体:プラスチック 白色、グローブ:ポリカーボネート 乳白色質量(kg)0.3口金E17電球の種類小形電球形LED
LED一体形 シーリング 天井面・壁面取付兼用 防雨形 三菱電機LED一体形 シーリング 天井面・壁面取付兼用 防雨形三菱電機
37,980税込41,778
1台
92日以内出荷
ブラケット兼用防雨形使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明軒下用天井面・壁面取付可能材質本体:アルミダイカスト白色塗装仕上、グループ:ガラス 内面白色塗装仕上、反射板:鋼板 白色塗装仕上質量(kg)2.8電圧(V)AC100~242消費電力(W)7.5定格固定出力LED寿命(時間)40000クラス60演色指数(Ra)80器具相当FCL20形器具相当
LED一体形 業務用浴室灯 三菱電機LED一体形 業務用浴室灯三菱電機
40,980税込45,078
1台
92日以内出荷
業務用浴室灯器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします防雨・防湿形グローブには飛散防止コーティングを処理壁面・天井取付兼用電圧フリー対応(AC100~242V)
仕様光束維持率:70%種別業務用浴室灯質量(kg)3.2取付天井面・壁面取付専用材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形定格消費電力(W)(※200V時)16.5平均演色評価数(Ra)80光源色昼白色相当エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4光源寿命40000時間入数1台光色昼白色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)定格光束(Lm)1030
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ