カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- JAPPY(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(8)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- omron(オムロン)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- OXLEY(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SOARING(ソァーイング)(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- エコリカ(1)
- オーツカ光学(7)
- オーム電機(7)
- コイズミ照明(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- ブランドをもっと見る
「fl10 led」の検索結果
特価

LED10VA 防犯灯
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個14日以内出荷環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分10VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 -20℃から+35℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 明るく自然な光色(5000K)ですタイプ10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.1光束(Lm)器具:820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED自動点滅器内蔵防犯灯
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個14日以内出荷環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分10VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 自動点滅器内蔵形 明るく自然な光色(5000K)ですタイプ10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.1光束(Lm)器具:820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命