カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(55)
  • 工進(52)
  • ケナメタル(17)
  • カナレ電気(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • CKD(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • シグマ光機(5)
  • STMicro(5)
  • アズワン(4)
  • エスコ(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • ワルター(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • VISHAY(3)
  • MANN-FILTER(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-25」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタパック FR-BFPシリーズ 三菱電機

    フィルタパック FR-BFPシリーズ

    三菱電機
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    適合機種FREQROL保護構造開放型IP00保護構造(JEM1030)開放型IP00
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。複数台運転可能。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式シャッター搭載
    質量(kg)8.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>10、<強>36電源単相騒音値(dB)<弱>31、<強>44ダクト径(Φmm)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×513×470風量(m3/h)<弱>360、<強>650羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)70
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式シャッター搭載
    質量(kg)11電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】57/【60Hz】63、<強>【50Hz】80/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50、<強>【50Hz】34.50/【60Hz】34ダクト径(Φmm)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×513×470風量(m3/h)<弱>【50Hz】600/【60Hz】570、<強>【50Hz】800/【60Hz】750羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0