ダクト用換気扇 天井埋込形
グリル部にデュアルバリアマテリアル採用
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
速結端子接続
本体スライド脱着式
風圧式シャッター搭載
- 質量(kg)
- 11
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】57/【60Hz】63、<強>【50Hz】80/【60Hz】90
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50、<強>【50Hz】34.50/【60Hz】34
- ダクト径(Φmm)
- 200
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 333×513×470
- 風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】600/【60Hz】570、<強>【50Hz】800/【60Hz】750
- 羽根径(Φmm)
- 200
- 機外静圧(Pa)
- 0
- 内容量
- 1個
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ


























