カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • SMC(26)
  • ホンダ(18)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • ワルター(11)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • アネスト岩田(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • エスコ(5)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • INFINEON(4)
  • 日本ナインスター(4)
  • エムディーエス(4)
  • cotta(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • イノアック(3)
  • CKD(3)
  • タンガロイ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-7」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ三菱電機
44,980税込49,478特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用。複数台運転可能。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
質量(kg)5.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>4、<強>10電源単相騒音値(dB)<弱>24.5、<強>32.5ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×442×330風量(m3/h)<弱>230、<強>340羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)85
天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ三菱電機
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)5.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
漏電リレー用埋込取付枠 三菱電機漏電リレー用埋込取付枠三菱電機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
三相モータ サステナブルモータ RF-SR形 三菱電機三相モータ サステナブルモータ RF-SR形三菱電機
429,800税込472,780
1台
112日以内出荷
仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本シリーズサブ:サイズダウン定格運転:S1(連続)回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW)周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと)耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと周囲温度(℃)-30~40定格回転速度(min-1[r.p.m])30RoHS指令(10物質対応)対応マンセル記号N1.5