カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • ワルター(11)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • 日本ナインスター(4)
  • エムディーエス(4)
  • イノアック(3)
  • タンガロイ(3)
  • 富士電機(3)
  • 因幡電工(3)
  • マスプロ電工(3)
  • HEADS(ヘッズ)(3)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](2)
  • ELPA(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • CKD(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp7」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用。複数台運転可能。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
    質量(kg)5.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>4、<強>10電源単相騒音値(dB)<弱>24.5、<強>32.5ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×442×330風量(m3/h)<弱>230、<強>340羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)85
  • 天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)5.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 漏電リレー用埋込取付枠 三菱電機

    漏電リレー用埋込取付枠

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
fp管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fp管
  • p77