カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • インバータ本体(9)
    • インバータその他関連用品(9)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • イトーキ(27)
  • ダイヤトレンド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-d700」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント 三菱電機FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント三菱電機
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
取付可能対象インバータ:FR-D840-0.4K-012~1.5K-037取扱説明書(0.44MB)適合インバーターFR-D740-0.4K~1.5K
FR-D700 取扱説明書(基礎編) 三菱電機FR-D700 取扱説明書(基礎編)三菱電機
799税込879
1個
9日以内出荷
S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ 三菱電機S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1台ほか
4日以内出荷から26日以内出荷
電源3相200V保護構造閉鎖形(IP20)
S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ 三菱電機S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ三菱電機
64,980税込71,478
1台
26日以内出荷
電源3相400V保護構造閉鎖形(IP20)
インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 3相200V三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
FREQROL 取扱説明書 三菱電機FREQROL 取扱説明書三菱電機
319税込351
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
インバータ FR-D800シリーズ  単相100V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 単相100V三菱電機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧100入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ FR-D800シリーズ  3相400V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 3相400V三菱電機
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧400入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ FR-D800シリーズ  単相200V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 単相200V三菱電機
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機インバータ FR-E700シリーズ三菱電機(33件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
インバータ盤面操作パネル 三菱電機インバータ盤面操作パネル三菱電機(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800タイプ別置形
インバータ FR-D720S 230 V ac 0.75 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D720S 230 V ac 0.75 kW ACモータ三菱電機
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D720-SC単相周波数インバータD720-SCシリーズとはD700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続します。 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越した速度とトルク性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急停止入力はEN61800-5-2に適合しています。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 停電後に自動リスタート 外部ブレーキ抵抗器の直接接続により、電源停止機能を向上代表的用途通常、FR-D700可変周波数ドライブ(VFD)は、使いやすく便利なため、標準的な用途で使用されています。通常、これらのタイプのVFDは、フィーダ / コンベアドライブ、工作機械、ゲート、及びドアドライブに適用されます。単純なファンやポンプの負荷から高トルク機器の制御まで、幅広い用途に最適な単相インバータドライブです。VFDは取り付け可能ですかはい、VFDのサイズは超小型なので、横並びに設置できます。FR-D700シリーズの製品は、厚さ約1 cmの冷却プレートを使用して、効果的かつ省スペースな放熱を促進します。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですかインバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを冷却するためのエアフローは、ヒートシンクのみに当たり、電子部品には当たりません。つまり、塵埃が溜まらないことを意味します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境から保護されます。このコーティングも、インバータドライブのサービス寿命を延ばすための優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:162.5mm●コード番号:767-3040アズワン品番65-7310-02
インバータ FR-D740 400 V ac 7.5 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D740 400 V ac 7.5 kW ACモータ三菱電機
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D740-SC三相インバータドライブD740-SCシリーズとはシンプルな配線:内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。セーフティリレーではなく、PLCに直接接続センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。短時間過負荷容量の最大値:200%、0.5秒間。D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ/コンベアドライブに適用されます。三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますかFR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、ModbusRTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですかインバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:16 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:155mmアズワン品番65-7310-53
インバータ FR-D740 400 V ac 3.7 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D740 400 V ac 3.7 kW ACモータ三菱電機
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D740-SC三相インバータドライブD740-SCシリーズとはシンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますかFR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですかインバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:165.5mm●コード番号:767-3028アズワン品番65-7310-19
インバータ FR-D740 400 V ac 0.75 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D740 400 V ac 0.75 kW ACモータ三菱電機
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D740-SC三相インバータドライブD740-SCシリーズとはシンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますかFR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですかインバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全長:128mm●コード番号:767-3012アズワン品番65-7310-22
EMCフィルタ取付けアタッチメント 三菱電機EMCフィルタ取付けアタッチメント三菱電機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
種類構造オプション
指速発電機 三菱電機指速発電機三菱電機
93,980税込103,378
1個
欠品中
仕様AC70V/35V 500Hz(2500r/minにて)出力(W)10/5種類その他オプション極数単相24極直線性1%以下回転速度(r/min)(最大)5000適合インバーターFR-A700/FR-F700(P)/FR-E700/FR-F700PJ/FR-D700/FR-V500(L)回転トルク(N・m)始動時:0.14/回転時:0.05
インバータ用オプション 変位検出器 三菱電機インバータ用オプション 変位検出器三菱電機
129,800税込142,780
1台
26日以内出荷
仕様●使用変位角(°):±60種類部品・その他出力電圧(V)(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90°電源電圧(V)AC200/220(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターFR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701最大変位角(°)±140/±10回転トルク(N・m)0.02以下接点容量(A)(AC250V)6