カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(166)
  • MAZDA(マツダ)(164)
  • SMC(161)
  • TORRAS(72)
  • PMC(69)
  • SIEMENS(54)
  • BOURNS(52)
  • CKD(51)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](45)
  • 河村電器産業(41)
  • HAKKO(白光)(34)
  • タンガロイ(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
  • スズキ(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • SWAGE-LINE(17)
  • エスコ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx1」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FX1N用バッテリユニット 三菱電機

    FX1N用バッテリユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンデンサキープ(10日間保持)エリアのデバイスを長期間保持するためのバッテリ。稼動前設備の長期保管や長距離輸送時などにシーケンサ内のキープデバイスを長期間保持できます。
    適合FX1N用適合機種FX1N用種類FX1N用キープメモリバックアップ用バッテリバッテリー寿命(年)目安2(周囲温度25℃)
  • クリーンコンパック換気扇 インテリアタイプ 三菱電機

    クリーンコンパック換気扇 インテリアタイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • 入出力ケーブル 三菱電機

    入出力ケーブル

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1本
    欠品中
  • 入出力ケーブル自作用コネクタ 三菱電機

    入出力ケーブル自作用コネクタ

    三菱電機
    1,798税込1,978
    1パック(2セット)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ結線方法圧着
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機

    パソコン接続用RS-422/USB変換器

    三菱電機(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
  • FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Uシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
  • 増設ブロック 入力増設用 三菱電機

    増設ブロック 入力増設用

    三菱電機(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源シーケンサからの内部給電ユニット種別入力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから給電適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
  • 増設ブロック 出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 出力増設用

    三菱電機(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ユニット種別出力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
  • マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット)

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約0.2ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。電源電圧(V)DC24(内部給電)消費電流(mA)110(内部給電)絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上入出力占有点数8点接続台数1台
  • 電源ケーブル 三菱電機

    電源ケーブル

    三菱電機
    299税込329
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • メモリカセット 三菱電機

    メモリカセット

    三菱電機(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 入出力増設ユニット 三菱電機

    入出力増設ユニット

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
    ユニット種別入出力増設ユニット
  • 入力増設ブロック 三菱電機

    入力増設ブロック

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    基本ユニット、または増設ユニットから、電源供給を受ける増設機器です。
    適合機種FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC入力仕様DC24V シンク入力 5mA電源仕様DC24V接続形状コネクタ端子台適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
  • 増設ブロック 入出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 入出力増設用

    三菱電機(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    入力4点、出力4点を増設することができます。 基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。
    適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)出力点数4点(8点占有)入力点数4点(8点占有)入力仕様DC24V シンク入力 5mA出力仕様2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V電源仕様基本、増設ユニットから給電出力形式リレー入出力点数(点)8点
  • 出力増設ブロック 三菱電機

    出力増設ブロック

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。
    電源仕様基本ユニットから給電適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
  • RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
  • アナログ出力ボード 三菱電機

    アナログ出力ボード

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    チャンネル数(出力)1アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000)絶縁方式非絶縁変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)出力特性出力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサデジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ
  • パソコン用RS-232C通信用ケーブル 三菱電機

    パソコン用RS-232C通信用ケーブル

    三菱電機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • FX5用 バス変換ユニット 三菱電機

    FX5用 バス変換ユニット

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から101日以内出荷
    質量(kg)約0.1定格電圧(V)DC5(内部給電)消費電流(mA)150(内部給電)入出力占有点数8点
  • 増設電源ユニット 三菱電機

    増設電源ユニット

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アナログ出力ブロック 三菱電機

    アナログ出力ブロック

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。 4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。
    適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(出力)分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数8点変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ
  • 入出力増設ブロック 三菱電機

    入出力増設ブロック

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.13出力方式トランジスタ(シンク)出力出力点数32点外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×90×87入力仕様32点 DC24V シンク入力 5mA出力仕様0.1A/1点(0.4A/8点) DC5V~30V増設可能機種FX1NC、FX2NC、FX3UC電源仕様DC24V入出力点数(点)64
  • 位置決め関係ユニット/ブロック 三菱電機

    位置決め関係ユニット/ブロック

    三菱電機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 安全メインユニット 三菱電機

    安全メインユニット

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約0.3定格入力電流(A)5.2回路方式PELVまたはSELV,6Aまで使用CPUFX5UJ CPUユニット:Ver.1.010~/FX5U CPUユニット:Ver.1.200~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.200~供給電源内部給電:DC5V 200mA,DC24V 5mA / 外部給電:DC24V (+20%,-15%) 125mA接続台数FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット:最大1台
  • マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ)

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    仕様●伝送クロック:27.0kHz適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)I/O点数最大接続128点
  • 出力増設ブロック 三菱電機

    出力増設ブロック

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC電源基本ユニットから給電
  • パソコン接続用インタフェースユニット 三菱電機

    パソコン接続用インタフェースユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
    適合機種FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET適合規格CE(EMC)KC対応OSWindows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista電源電圧(V)DC5 シーケンサから給電消費電流(mA)120以下伝送速度(bps)115.2k以下(シーケンサにより異なる)シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsFX-10GM、FX-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:FX3S 16000 EEPROM ステップ 三菱電機

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:FX3S 16000 EEPROM ステップ

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Mitsubishi PLC CPUMitsubishi FX シリーズ第 3 世代基本コンパクト互換プログラマブルロジックコントローラ( PLC )は、12 個のデジタル入力(タイプ 24 V dc シンク / ソース)と 8 個のリレー出力を備えています。RS-232C / RS-422 / USB プログラミング通信と、イーサネット / Modbus ネットワーキングもあります。最大 30 I/O を必要とするスペースとコスト重視の用途に適した、最適な forgets PLC ソリューションを提供しますこの最小の拡張性とバッテリレスのメンテナンスフリーコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンス作業を行わずに場所を特定できます。特長と利点最小限のサイズで高性能を発揮します 内蔵電源( AC 電源) メンテナンスフリーの EEPROM メモリ 24 V dc の電源 十分なメモリ容量( 4000 ステップ)とデバイス範囲 内蔵可変アナログポテンショメータ プログラミング通信機能用の USB ポートを内蔵し、12 Mbps の高速通信が可能です 位置決め制御機能内蔵 内蔵リアルタイムクロック 拡張ボードと特殊アダプタを使用して機能を強化 GX Works2 または GX Works2 FX によるプログラミング 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
    仕様●併用可能製品:FX3シリーズ●メーカーシリーズ:FX3S●入力数:12 (シンク / ソース)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus●通信ポートタイプ:RS422、USB●プログラム容量:4000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:16000 (EEPROM)ステップ●コード番号:123-5963アズワン品番65-7319-43
  • FX5用 増設電源ユニット 三菱電機

    FX5用 増設電源ユニット

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    44日以内出荷
    消費電力(W)最大30電源電圧(V)DC24突入電流(A)最大35(0.5ms以下/DC24V)入出力占有点数0点(占有点数なし)
  • 低圧遮断器NF630-SWU仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF630-SWU仕様

    三菱電機
    279,800税込307,780
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • FX5用 増設電源ユニット 三菱電機

    FX5用 増設電源ユニット

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    91日以内出荷
    質量(kg)約0.3消費電力(W)最大20定格電圧(V)AC100~240耐電圧電源端子(AC 電源)とアース端子間:AC1.5kV 1分間定格周波数(Hz)50/60出力電流(A)[後段供給用]0.3(DC24V)、1.2(DC5V)絶縁抵抗(MΩ)電源端子(AC 電源)とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上突入電流(A)最大25 5ms以下/AC100V、最大50 5ms以下/AC200Vヒューズ(電源)250V・3.15Aタイムラグヒューズ電圧許容範囲(V)AC85~264許容瞬時停電時間(ms)10以下の瞬時停電に対し動作を継続します
  • Ethernetインタフェースブロック 三菱電機

    Ethernetインタフェースブロック

    三菱電機
    1個
    欠品中
    仕様●取付位置:基本ユニットの右側適合機種FX3U(V2.21以上)、FX3UC(V2.21以上)電源DC24V 20%、-15%、リップル(P-P)5%以内接続方式特殊増設バス接続寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87消費電流(mA)240(外部24V)許容瞬時停電時間(ms)1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。入出力占有点数8点適合シーケンサFX3U/FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサVer.2.21以降、基本ユニットへの接続台数:1台