カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • SUS(エスユーエス)(50)
  • オカムラ(岡村製作所)(70)
  • ParkerTAIYO(24)
  • SWAGE-LINE(17)
  • コクヨ(16)
  • オリエンタルモーター(15)
  • AMPHENOL(15)
  • SMC(14)
  • 日本バルカー(14)
  • TOKO[建材](12)
  • FUJITSUBO(11)
  • Geometric Future(11)
  • SAMTEC(8)
  • コーセル(7)
  • ロイヤル化成(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-s」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワークマルチ入力ユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークマルチ入力ユニット三菱電機
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:-入力仕様アナログ電圧・電流・温度入力接続ユニット-(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,スプリングクランプ端子台)三菱電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2出力点数16点外部接続2線式出力形式接点出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,端子台)三菱電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60出力点数16点定格負荷電圧(V)AC100~240最大負荷電流(A)0.6外部接続2線式出力形式トライアック出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,スプリングクランプ端子台)三菱電機
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートIO-Linkユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートIO-Linkユニット三菱電機
89,980税込98,978
1個
60日以内出荷
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:95mA以下(DC24V、全点ON時)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数IO-Linkモード:8(最大) 、IO-Link(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(ソース出力)モード:8(最大)定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8)絶縁方式I/O-電源間:デジタルアイソレータ絶縁、チャンネル間:なし保護機能C/Q:過電流、過熱保護、L+:過電流コモン仕様8点 1コモン
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台)三菱電機
25,980税込28,578
1個
82日以内出荷
出力点数16出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,スプリングクランプ端子台)三菱電機
38,980税込42,878
1個
83日以内出荷
周波数(Hz)50/60出力点数16点定格負荷電圧(V)AC100~240最大負荷電流(A)0.6外部接続2線式出力形式トライアック出力接続ユニット1(増設)
vf-s11特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vf-s11