カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 黒田精工(4)
  • CROPS(クロップス)(4)
  • タカノ(2)
  • エスコ(1)
  • (1)
  • 若井産業(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • kimony(キモニー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt-107」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用ベースライト 三菱電機高天井用ベースライト三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
GTシリーズコンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上従来品からコンパクト・軽量に!スライド式アームで施工性を向上電動ドライバーでの施工も簡単アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
質量(kg)1.2取付直付専用、可能傾斜天井:30°種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED定格固定出力・段調光機能付温度範囲(℃)使用可能:-10~40定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)61.1機能光源寿命お知らせ:付き色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)183.3光源寿命40000(光束維持率85%)クラス1000配光角度(°)広角配光(130アーム鋼板明るさ水銀ランプ250形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11200耐震性S2クラス下面カバーポリカーボネート透明
fth-107特集