カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • サンスター(15)
  • GMB(2)
  • 日本規格協会(1)
  • アサ電子工業(471)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(124)
  • SMC(82)
  • cotta(64)
  • ホンダ(58)
  • ジーエルサイエンス(44)
  • 三菱ふそう(41)
  • OVER RACING(30)
  • 三菱マテリアル(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • SPARKFUN(27)
  • トヨタ(21)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • Gumdrop(19)
  • コンドーテック(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gum」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
9,998税込10,998
1組
欠品中
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
17,980税込19,778特価
1組
当日出荷から5日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット 三菱電機LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット三菱電機
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
タイプ一般定格初期照度補正付連続調光5~100%定格消費電力(W)200V時:16.7明るさ(Lm)2500明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)85ライトユニット40(形)
LED照明器具 misola部品 サイドプレート 75パイ埋込穴用 三菱電機LED照明器具 misola部品 サイドプレート 75パイ埋込穴用三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.3
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット 三菱電機LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
LED非常用照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機LED非常用照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット三菱電機
9,998税込10,998
1本
欠品中
LEDライトユニット形Myシリーズ
質量(kg)0.920形 防雨・防湿形(軒下用)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:11.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):138.3明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当演色指数(Ra)85定格光束(Lm)1550
LED照明器具 Myシリーズ 20形 ライトユニット 三菱電機LED照明器具 Myシリーズ 20形 ライトユニット三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
カバーポリカーボネート(乳白色(拡散))質量(kg)0.8タイプ電磁波低減用定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83ライトユニット20(形)
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形ライトユニット三菱電機
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズ HACCP向け器具用40形ライトユニット
カバーアクリル樹脂・乳白色(拡散)質量(kg)1.3タイプ防雨・防湿形(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)200V時:18.3色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):135.5明るさ(Lm)2500明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)85定格光束(Lm)2480ライトユニット40(形)
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット三菱電機
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色タイプ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形色温度(K)5000光源色昼白色ライトユニット0
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット三菱電機
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット0
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット三菱電機
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)1.2タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット三菱電機
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)1.2タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット三菱電機
8,698税込9,568
1本
5日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(20(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 misola ラインタイプ 三菱電機LED照明器具 misola ラインタイプ三菱電機
289,800税込318,780
1台
32日以内出荷
埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)スケジュール制御タイプ既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応器具高さ85mmの薄型構造オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能主な機能・仕様
寸法(mm)埋込穴:300×620定格5~100% 連続調光定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.8(200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.7(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85(海の昼空時の値)定格光束(Lm)1600
LED照明器具 misola部品 サイドプレート ブランク 三菱電機LED照明器具 misola部品 サイドプレート ブランク三菱電機
12,980税込14,278
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.3
LED照明器具 misola部品 取付補助金具器具連結用 三菱電機LED照明器具 misola部品 取付補助金具器具連結用三菱電機
8,698税込9,568
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.1
LED照明器具 misola部品 サイドプレート 125パイ埋込穴用 三菱電機LED照明器具 misola部品 サイドプレート 125パイ埋込穴用三菱電機
12,980税込14,278
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.3
LED照明器具 misola部品 取付補助金具サイドプレート用 三菱電機LED照明器具 misola部品 取付補助金具サイドプレート用三菱電機
8,698税込9,568
1台
32日以内出荷
質量(kg)0.9
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ