制御機器 (5) FA担当者のオススメ新商品 (1) ブランド: 三菱電機商品レビュー: ★2以上すべて解除
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機 (12件のレビュー) 当日出荷 から 102日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様 FX3G CPU Base Units 取付方式 DINレール シリーズ FX3Gシリーズ ユニット種別 基本ユニット 保存温度範囲(℃) -25~75 入力仕様 DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃) 0~55 入力形式 DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量 32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプ ネジ 相対湿度(%RH) [動作時]5~95(結露しないこと)
パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機 (14件のレビュー) 当日出荷
用途 FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品 デバイスドライバ(CD-ROM) 適合機種 FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 電源電圧(V) RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA) 120以下 適合ケーブル [シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ 【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット 【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ 【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換 RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
仕様 FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズ FX3S 制御方式 [演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令) 【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令 シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ [内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能 内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃) 0~55 入出力制御方式 一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量 4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート (内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様 (言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)