カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • IRC(5)
  • DUNLOP(ダンロップ)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 東邦電子(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx20 irc」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機

    FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1個ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
    用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
20x20 アルミ特集