カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,556)
  • 制御機器(192)
  • 住設機器(136)
  • メカニカル部品(19)
  • 防犯用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(679)
  • オカムラ(岡村製作所)(28,215)
  • メディアカバーマーケット(27,595)
  • (6,911)
  • BIGM(丸山製作所)(4,376)
  • 大阪魂(4,226)
  • Panasonic(パナソニック)(3,754)
  • EBM(江部松商事)(2,469)
  • エスコ(2,466)
  • 理研計器(1,933)
  • P・O・Pトレーディング(1,901)
  • パール金属(1,857)
  • 山崎実業(1,795)
  • KITO(キトー)(1,609)
  • サンワサプライ(1,327)
  • TRUSCO(1,315)
  • omron(オムロン)(1,254)
  • カネ大白木屋(1,152)
  • アイリスオーヤマ(1,147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(144)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(197)
サービス分類
  • 修理(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
  • Q173H/Q172H モーションCPUユニット 三菱電機

    Q173H/Q172H モーションCPUユニット

    三菱電機
    429,800税込472,780
    1個
    4日以内出荷
  • Q173H/Q172Hモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット 三菱電機

    Q173H/Q172Hモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数2(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V内部)0.07定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点)接続台数シリアルABS同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
  • MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.15通信方式トークンリング方式消費電流(A)(DC5V内部)0.48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110適合コネクタ2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)通信速度25Mbps/10Mbps(MELSECNET/10モード時:10Mbps)入出力占有点数32点総延長距離(m)30k
  • SSCNETⅢ/Hヘッドユニット 三菱電機

    SSCNETⅢ/Hヘッドユニット

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.2接続方式ディジーチェーン接続(サーボアンプによる再生中継方式)消費電流(A)0.55(DC5V内部)接続ケーブルSSCNETIIIケーブル(光ファイバケーブル)同期方式コントローラのデータ送信に同期した制御周期・通信周期の同期通信速度150Mbps通信ポートSSCNETIII/H×2ユニット数最大装着:10
  • SSCNETⅢケーブル (盤内標準コード) SSCNETⅢ(/H) 対応 三菱電機

    SSCNETⅢケーブル (盤内標準コード) SSCNETⅢ(/H) 対応

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • GOT1000・2000シリーズ用 MELSECNET/H通信ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 MELSECNET/H通信ユニット

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    対応機種GT16、GT15
  • SSCNETⅢコネクタセットSSCNETⅢ(/H) 対応 三菱電機

    SSCNETⅢコネクタセットSSCNETⅢ(/H) 対応

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様SSCNETⅢコネクタセットSSCNETⅢ(/H) 対応
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品)

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    質量(kg)0.75接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • 冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用 三菱電機

    冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用

    三菱電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    FR-E720-15K用ファン
    用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
  • SSCNETⅢケーブル (長距離ケーブル) SSCNETⅢ(/H) 対応 三菱電機

    SSCNETⅢケーブル (長距離ケーブル) SSCNETⅢ(/H) 対応

    三菱電機
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
  • 固定ユニット トラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフH非常灯

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.3 (200V時)光束(Lm)器具:3800光色昼光色 (6500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット トラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフH非常灯

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット トラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフH非常灯

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット笠付H非常灯 三菱電機

    固定ユニット笠付H非常灯

    三菱電機
    85,980税込94,578
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 固定ユニット笠付H非常灯 三菱電機

    固定ユニット笠付H非常灯

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:7H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットトラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニットトラフH非常灯

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定ユニットトラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニットトラフH非常灯

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定イエロー 笠付H非常灯 三菱電機

    固定イエロー 笠付H非常灯

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    14日以内出荷
    非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:7H15DB イエロータイプ
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80.3 (200V時)光束(Lm)器具:2130光色イエロー
  • 固定ユニット笠付H非常灯 三菱電機

    固定ユニット笠付H非常灯

    三菱電機
    85,980税込94,578
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定ユニット笠付H非常灯 三菱電機

    固定ユニット笠付H非常灯

    三菱電機
    85,980税込94,578
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニット笠付H非常灯 三菱電機

    固定ユニット笠付H非常灯

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:7H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニット笠付H非常灯 三菱電機

    固定ユニット笠付H非常灯

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:7H15DB 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定ユニット笠付H非常灯 三菱電機

    固定ユニット笠付H非常灯

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:7H15DB 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 固定 トラフH非常灯WP 三菱電機

    固定 トラフH非常灯WP

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    14日以内出荷
    雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定イエロー トラフH非常灯 三菱電機

    固定イエロー トラフH非常灯

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB イエロータイプ
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.2 (200V時)光束(Lm)器具:2180光色イエローエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット トラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフH非常灯

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.3 (200V時)光束(Lm)器具:3480光色電球色 (3000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニットトラフH非常灯

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニットトラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニットトラフH非常灯

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニット トラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフH非常灯

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット トラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフH非常灯

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6 (200V時)光束(Lm)器具:3620光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット トラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフH非常灯

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.4 (200V時)光束(Lm)器具:3960光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット トラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフH非常灯

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニットトラフH非常灯

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 固定ユニット トラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフH非常灯

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット トラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフH非常灯

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット笠付H非常灯 三菱電機

    固定ユニット笠付H非常灯

    三菱電機
    85,980税込94,578
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニット笠付H非常灯 三菱電機

    固定ユニット笠付H非常灯

    三菱電機
    85,980税込94,578
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
...
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
"h" 三菱電機 【通販モノタロウ】