カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • D.A.D(GARSON)(8)
  • H&H(2)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • TRUSCO(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(6)
  • キングジム(2)
  • サンワサプライ(2)
  • スーパーツール(4)
  • セキスイ(2)
  • ナカバヤシ(20)
  • ヨシタケ(2)
  • 大塔テック(3)
  • 工進(2)
  • 日動工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h00336」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準換気扇 一般住宅用 連動式 三菱電機

    標準換気扇 一般住宅用 連動式

    三菱電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇消音形フルフラットパネルタイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • 専用電源/別置形 三菱電機

    専用電源/別置形

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    92日以内出荷
    HID形LEDランプシステム
    仕様別置形タイプ下方向タイプ種類高天井用周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)336×79×64取付ピッチ(mm)310灯数1灯