曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇消音形フルフラットパネルタイプ

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878650VD-23ZN13-Z11.1<弱>【50Hz】50/【60Hz】55、<強>【50Hz】74/【60Hz】82<弱>【50Hz】35.50/【60Hz】34.50、<強>30.5290×590×410<弱>【50Hz】460/【60Hz】430、<強>【50Hz】600/【60Hz】570
¥100,100
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882658VD-23ZNP13-Z12.4<弱>【50Hz】57/【60Hz】63、<強>【50Hz】78/【60Hz】90<弱>【50Hz】38/【60Hz】37、<強>【50Hz】43/【60Hz】42336×590×510<弱>【50Hz】530/【60Hz】500、<強>【50Hz】700/【60Hz】670
¥103,300
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする