カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ナプコインテリア(15)
- ホンダ(13)
- エイチツー(12)
- コクヨ(11)
- YAMAZEN(山善)(9)
- SWAGE-LINE(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 大菱計器製作所(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- ギケン(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 松吉医科器械(4)
- 積水樹脂(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- サンドビック(2)
- ブランドをもっと見る
「h0790」の検索結果

ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 大風量タイプ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフードファン
三菱電機¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷レンジフードファン浅形 大風量タイプ寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】48/【60Hz】49、<強>【50Hz】99/【60Hz】130電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】36/【60Hz】33.50、<強>【50Hz】52.50/【60Hz】53.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)<弱>【50Hz】375/【60Hz】335、<強>【50Hz】755/【60Hz】790羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0