レンジフードファン

レンジフードファン - 三菱電機

レンジフードファン浅形 大風量タイプ

寸法(mm)
ダクト:<EA(横)>102、ダクト:<EA(縦)>291
質量(kg)
13
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】48/【60Hz】49、<強>【50Hz】99/【60Hz】130
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>【50Hz】36/【60Hz】33.50、<SPL><強>【50Hz】52.50/【60Hz】53.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×600×580
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】375/【60Hz】335、<強>【50Hz】755/【60Hz】790
羽根径(Φmm)
310
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81791940V-316KP7
¥77,800
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする