カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(10)
- SWAGE-LINE(9)
- CKD(4)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- プラス[家具](3)
- エスコ(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- アールウィズエイチ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- オープン工業(1)
- TRUSCO(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 弘益(1)
- パール金属(1)
- 弁慶(本間冬治工業)(1)
- KOTOBUKI(コトブキ)(1)
- ブランドをもっと見る
「h440-20」の検索結果

ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
三菱電機¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板タイプインテリア格子タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から5日以内出荷本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板タイプグリル別売タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000