カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- パソコン/周辺機器(5)
- 厨房用品(3)
- カー用品(3)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(22)
- エツミ(3)
- サンワサプライ(2)
- CKD(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- イチネンTASCO(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- ボンフォーム(1)
- 弁慶(本間冬治工業)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 環境テクノス(1)
- 矢崎化工(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ハマナカ(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- MCO(1)
- カワグレ(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
「h440-25」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-440
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)440作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-440H)
SMC¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)440作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
低反発3Dメッシュケース
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。 ソフトな内装生地がタブレットを優しく収納します。 取出しやすいダブルファスナーを採用しています。材質表装/ポリエステル、ウレタン色ブラック特性衝撃吸収
三角停止板
Meltec(大自工業)(16件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。用途保安用品材質(本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付)質量(g)767寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31![スプレーシート 3種数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821809-210902-02.jpg)
スプレーシート 3種数字セット
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥3,998税込¥4,3981組当日出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)420×120(文字高25)/440×270(文字高45・70)文字高(mm)25・45・70
エアコン洗浄セット
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース
EBM(江部松商事)¥95,980~税込¥105,578~1個翌々日出荷庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。定格電圧(V)100
食器ポリテナー用フタ
矢崎化工¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷ホテル・旅館における食器管理に最適材質:ポリプロピレン耐熱温度:0℃~80℃材質ポリプロピレン幅(mm)680質量(kg)0.81色クリアー高さ(mm)25奥行(mm)440間口W×奥行D×高さH(mm)680×440×25TKG品番9-0155-0301TKG品番(2017)6-0153-0301
食器ポリテナーフタ
EBM(江部松商事)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ホテル・旅館における食器管理に最適。独自のフラップ機能でスタッキング・ネスティングが可能。本体を反転してフタとして重ねることにより食器ポリテナーの深さを越える背の高い収納品にも対応材質ポリプロピレン色クリーム外寸(mm)680×440×H25EBM品番8579210
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
SMC¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型
サンワサプライ¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷3ルームに分かれたマチ拡張機能のある大容量対応ビジネスリュックです。出張時にはマチ拡張すれば1~2泊の衣服を十分に収納できます。表面は水に強く汚れても拭き取りやすいPUコーティング生地です。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で内フタ付きです。ビジネスシーンで便利な側面ハンドル付きです。ノートパソコン用だけでなくタブレット用ポケットも装備しています。背面やリュックベルトは通気性と装着性に優れたメッシュクッションです。安定した装着をサポートするチェストベルト付きです。背面には貴重品の収納に便利なファスナーポケット付きです。仕様マチ拡張あり(約7cm衣類ルームが拡張します)、キャリーサポーターあり色ブラック質量(g)約1390容量(L)通常時:約25、マチ拡張時:約35対応機種15.6/16.0型ワイドまでのノートパソコンW190×D10×H220mmまでのタブレット内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×95×440(前ルーム),290×100×440(衣類ルーム拡張時),PC収納部:約260×25×400材質(表)ナイロンPUコーティング気室数3気室撥水加工なし生地表面は耐水コーティング
クッション Fリフトあったか 座クッション
ボンフォーム¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷寒い冬の作業に最適なフォークリフト用あったかクッション(座タイプ) 電源をとることなく輻射熱であったかい!。フォークリフト用クッション。。表生地には吸湿発熱加工を施した肌触りの良いボア素材を使用。中材にはアルミ蒸着シートを使用しています自身の体温を反射させる(輻射熱)ことで暖かさを実感することができます。ベルトや裏面ノンスリップ加工により作業中のクッションのズレを防ぎます色ブラック材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム・アルミ蒸着シート【裏地】ポリエステル・PVC質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×25
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGLB25-15~)
SMC¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付シリンダ (MGGMB25-2~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
トラベル快眠3点セット
MCO¥889税込¥9781セット4日以内出荷機内での快眠をサポートするアイテム3点セット。首を支えるネックピロー、光を遮断するアイマスク、騒音をカットする耳栓のセットです。空気を入れることで、ネックピローが膨らみ、機内睡眠時に首をしっかりサポート。ゴム紐で簡単に装着できるアイマスク。目に入る光を抑えて眠りやすくします。耳栓は弾力性のあるウレタン製。機内の騒音や走行音をカット。用途長時間の移動中の快眠をサポート。材質【アイマスク】ゴム、ポリエステル【ネックピロー】PVC【耳栓】ウレタン質量(g)【アイマスク】5【ネックピロー】50【耳栓】0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アイマスク】約190×2×85【ネックピロー】約440×90×270【耳栓】15×25×15
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-4~)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
ピークビズ PCクッションケース
エツミ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」リュックにも入れやすい縦型タイプ。便利なポケット付き。使い勝手の良いダブルファスナーを採用。L字に大きく開く開口部で楽々出し入れ。タイプ縦型種類留め具:ファスナーポケット外側オープンポケット×1
ピークビズ PCクッションケース
エツミ¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」リュックにも入れやすい横型タイプ。便利なポケット付き。使い勝手の良いダブルファスナーを採用。大きく開く開口部で楽々出し入れ。仕様●候補なし:ハンドル付き15.6インチ●収納PCサイズ:15.6インチノートPC質量(g)約240タイプ横型/ハンドル装備種類留め具:ファスナー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約440×330×25ポケット外側オープンポケット×2
避雷器 440 V ac DINレール
フエニックス・コンタクト¥97,980~税込¥107,778~1個7日以内出荷Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
ピークビズ PCクッションケース ハンドル付き 15.6インチ
エツミ¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」リュックにも入れやすい横型タイプ。便利なポケット付き。使い勝手の良いダブルファスナーを採用。大きく開く開口部で楽々出し入れ。質量(g)約240タイプ横型 / ハンドル装備種類留め具:ファスナー適合サイズ15.6インチノートPC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約440×330×25ポケット外側オープンポケット×2
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02H
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷ボディサイズ25管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25-4
SMC¥89,980税込¥98,9781個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-4~)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個10日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02H
SMC¥8,198税込¥9,0181個11日以内出荷から13日以内出荷ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷から15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
グレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-2
カワグレ¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。材質スチール荷重(t)2












![スプレーシート 3種数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821809-210902-02.jpg)