カテゴリ

  • 制御機器(62)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • KEL(7)
  • 近藤科学(6)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • マクセルイズミ(2)
  • サンハヤト(1)
  • 寺崎電気産業(1)
  • エフコン(1)
  • RENOGY JAPAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ics-01」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
種類海外規格品定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30仕様高調波サージ対応形規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15極数・素子数3P
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMUシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMUシリーズ三菱電機
7,798税込8,578
1個
当日出荷
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格-定格電圧(V)AC100-240端子種別圧着端子用接続方式表面形相線式1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75動作時間s以内0.1極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ三菱電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2極数・素子数3Pフレーム(AF)100
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品)三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
フレーム(AF)50定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19定格感度電流(mA)30極数・素子数3P接続方式表面形質量(kg)0.75
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
付属品端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.2取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能外形寸法(mm)60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)]フレーム30A定格電流(A)30(基準周囲温度40℃)接続方法表面形/簡易裏面形分類ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC)相線式-定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:250V2.5/1(AC200V)1.5/1(DC65V)定格感度電流(mA)-過電流引きはずし方式熱動開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的)トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→-各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-電流の種類AC/DC共用動作時間(s)-雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法-
低圧遮断器  配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
低圧遮断器  NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機低圧遮断器 NF-Z(漏電アラーム遮断器)三菱電機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)アイソレーション適合適合
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)三菱電機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
低圧遮断器  CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断器 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)6.9(表面形)外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]フレーム600A別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)42/42(AC440V)、50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、-(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、50/50(AC380V)、85/85(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)200-440電流の種類AC動作時間(s)-雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器  NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断器 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-電流の種類ACアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器  NV-Cクラス(経済品) 三菱電機低圧遮断器 NV-Cクラス(経済品)三菱電機
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)6.9(表面形)外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]フレーム600A別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)36/18(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器  KCシリーズ 三菱電機低圧遮断器 KCシリーズ三菱電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
低圧遮断器NF50-SMU 三菱電機低圧遮断器NF50-SMU三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
横幅18mm(1極品) UL 489対応機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。
用途UL登録品仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)種別14M723質量(kg)表面形製品:0.15容量定格遮断:中・汎用品(S)極数1外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE定格電圧(V)[UL]AC240、DC60フレームA:50定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N)EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続クラス汎用品(S)RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60最大電圧(V)適合:AC200級短絡容量(kA)遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5アイソレーション適合適合
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形三菱電機
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 三菱電機ノーヒューズ遮断器三菱電機
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
低圧遮断機 FAUシリーズ 三菱電機低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能フレーム30A接続方法表面形/簡易裏面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC)定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.8(表面形)外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]フレーム225A定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18フレーム(AF)100
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ三菱電機
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/13・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
低圧遮断器  NV100-FHU 三菱電機低圧遮断器 NV100-FHU三菱電機
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様高調波サージ対応形付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.57取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)]フレーム100A接続方法表面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン